VZ1000-11-4-10 00060355

Carril portador 223mm

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VZ1000-11-4-10
Rubix:752103622043
brand logo

Resumen técnico

Tipocarril din
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZ1000-11-4-10 00060355


La serie VZ se compone de electroválvulas de 4 y 5 orificios con junta de caucho. Las electroválvulas montadas sobre base o sobre cuerpo están disponibles con colectores enchufables o no enchufables estándar, con cable plano o montadas sobre riel DIN. Diversas opciones están disponibles. La serie VZ sigue estando disponible aunque se han implementado reemplazos directos para cada serie. Consulte la información sobre las series individuales para los reemplazos.
Riel portador 223mm

Información técnica


Atributos
Peso neto44 g
Tipocarril din
Número de puertos4
Presión de servicio máx.7 bar
Tasa de flujo volumétrico81 l/min
Materialnbr
Rango de presión0,15 - 0,7 mpa (1,5 - 7 bar)
Presión de servicio mín.1.5 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
11,82 € Sin IVA
/ unidad
14,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días