SY3420-5MOU-C4-Q 00096193

Electroválvula 5/2 y 5/3 Serie SY3000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SY3420-5MOU-C4-Q
Rubix:752105003043
fabricante:00096193
EAN:3618036187229
brand logo
Resumen técnico
Tipodistribuidor 5/3 centro abierto 24vcc m5 tubo 4
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SY3420-5MOU-C4-Q 00096193


La serie SY ofrece avances significativos en el rendimiento de la válvula para proporcionar una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un caudal elevado y un bajo consumo eléctrico, todo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o sobre base y las electroválvulas pueden utilizarse de forma individual o en colector.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto63 g
Tipodistribuidor 5/3 centro abierto 24vcc m5 tubo 4
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico165 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,27 Sin IVA
/ unidad
121,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días