VSVA-B-B52-D-D2-1R5L
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-B52-D-D2-1R5L
Rubix:798204189000
fabricante:566995
EAN:4052568007799

Resumen técnico
| Tipo | válvula vsva estándar con tapón central |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-B52-D-D2-1R5L
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x82x57 mm |
|---|---|
| Peso neto | 769,4 g |
| Tipo | válvula vsva estándar con tapón central |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 4000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,84 € Sin IVA
/ unidad
286,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días