VQD1121U-5M-M5-Q

Electroválvula 4/2 Serie VQD1000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQD1121U-5M-M5-Q
Rubix:751615238043
fabricante:VQD1121U-5M-M5-Q
EAN:3618036549126
brand logo
Resumen técnico
Tiposolenoide
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VQD1121U-5M-M5-Q


La serie VQD1000 de válvulas de asiento de accionamiento directo 4/2 y 4/3 ofrece una gran capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Son posibles aplicaciones de vacío (hasta -100 kPa). Ninguno de los componentes de las válvulas VQD1000 en contacto con fluidos contiene cobre. La serie VQD ofrece tiempos de respuesta notablemente estables y rápidos.
VQD1000, Válvula de asiento directo de 4 vías

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Tiposolenoide
Número de puertos4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,37 Sin IVA
/ unidad
60,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días