Referencias
Festo:MOFH-3-1/4-EX
Rubix:798199298000
fabricante:535904
EAN:4052568169541

Documentos
Detalles de producto : MOFH-3-1/4-EX
Electrodistribuidor MOFH-3-1/4-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=3/2 monestable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=30,5 mm, Tamaño del distribuidor=30,5 mm, Caudal nominal normal=800 l/min
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 136x35x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 236,8 g |
| Tipo | válvula tiger classic |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,88 € Sin IVA
/ unidad
198,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días