Referencias
SMC:SV2000-52U-1AR-C10
Rubix:751605824043
EAN:3618036202076
Detalles de producto : SV2000-52U-1AR-C10
La serie SV emplea un conector múltiple en lugar de los cables tradicionales para el cableado interno de la base. Al conectar cada bloque a un conector, resulta mucho más sencillo variar el número de estaciones. Las bases tipo casete ofrecen lo último en materia de flexibilidad. Es posible añadir bases mediante un simple mecanismo de apertura. También están disponibles bases convencionales con tirantes. El uso de un conector de 34 pines permite conectar hasta 16 estaciones de doble solenoide.
Accesorio
Información técnica
Atributos
| Tipo | conjunto del bloque del colector |
|---|---|
| Número de puertos | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,52 € Sin IVA
/ unidad
30,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días