VP744-5YZ1-04F-M-X538

Electroválvula 3/2 Serie VP700

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP744-5YZ1-04F-M-X538
Rubix:798865106000
fabricante:VP744-5YZ1-04F-M-X538
VP544/744-X538, Dual Residual Pressure Release Valve, 3 port Solenoid Valve, ISO13849-1

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP744-5YZ1-04F-M-X538


Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.
VP544/744-X538, Doble válvula de escape de presión residual, Electroválvula de 3 vías, ISO13849-1

Cualidades

-El consumo de energía se reduce gracias al circuito de ahorro de energía
Esperanza de vida más larga
Reducción del ruido

Información técnica


Atributos
Peso neto400 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
631,85 € Sin IVA
/ unidad
764,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días