VUVS-L20-B52-D-G18-F7

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-L20-B52-D-G18-F7
Rubix:798773118000
fabricante:575251
EAN:4052568223861
VUVS-L20-B52-D-G18-F7 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vuvs
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-L20-B52-D-G18-F7


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)225x60x30 mm
Peso neto218,9 g
Tipoválvula vuvs
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico700 l/min
88,54 Sin IVA
/ unidad
107,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días