Referencias
Festo:VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3
Rubix:798203860000
fabricante:560698
EAN:4052568098230

Documentos
Detalles de producto : VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3
Electrodistribuidor VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3 Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=200 l/min, Presión de servicio=2 - 8 bar
Solenoid valve VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3 560698
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29,48 g |
|---|---|
| Tipo | vovg (electroválvula) |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,35 € Sin IVA
/ unidad
86,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días