VXA2260H-04F-1
VXA21/22 Válvula de 2 orificios de accionamiento neumático directo, unidad simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VXA2260H-04F-1
Rubix:799254053000
fabricante:VXA2260H-04F-1

Documentos
Detalles de producto : VXA2260H-04F-1
Las electroválvulas de accionamiento neumático directo de 2 y 3 orificios de la serie VXA pueden utilizarse con una gran variedad de fluidos. El colector de la serie VXA21/22 está disponible en versión SUP común o en versión SUP individual (para vacío). El colector de la serie VXA31/32 tiene orificio individual. Las válvulas de ambas series son fácilmente reemplazables sin modificar la tubería existente.
Cualidades
Válvula de 2 puertos con accionamiento neumático directo. La elección adecuada del cuerpo y de los materiales de estanqueidad permite la aplicación con una gran variedad de fluidos. Cuerpo de válvula disponible en N.C. o N.O. Tamaño del puerto: Rc(PT)1/8 Presión piloto: 0,25 a 0,7MPa Compatible con los fluidos de alta viscosidad (500cSt)
Información técnica
Atributos
| Tipo | vxa21/22 unidad simple, válvula de 2 puertos accionada directamente por aire |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,66 € Sin IVA
/ unidad
182,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días