EVK3120-5DO-01F-Q

Electrodistribuidor 5/2 y 5/3, serie VK3000

Ver información técnica

Referencias

SMC:EVK3120-5DO-01F-Q
Rubix:752105210043
fabricante:EVK3120-5DO-01F-Q
EAN:3618036117615
brand logo

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EVK3120-5DO-01F-Q


La serie VK3000 es una válvula solenoide de 5 puertos, asiento directo y junta de goma. Cumple las especificaciones de ausencia de cobre, ya que todas las piezas en contacto con los fluidos están fabricadas con materiales que no contienen cobre. La VK3000 es una válvula compacta (anchura 18 x longitud 68 mm) y está disponible con cuerpo de conexión o montada en la base.
5/2 and 5/3 Electro distributor, Series vk3000

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Tiposolenoide
Número de puertos5
73,33 Sin IVA
/ unidad
88,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días