Referencias
Festo:ELGC-TB-KF-45-300
Rubix:799262193000
fabricante:8062769
EAN:4052568295981

Resumen técnico
| Tipo | eje lineal electromecánico con correa dentada |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 45 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : ELGC-TB-KF-45-300
Para aplicaciones en las que las dimensiones compactas son esenciales, estos ejes pueden combinarse en sistemas de manipulación muy compactos que se integran sin problemas en sistemas de montaje, sistemas de prueba e inspección, unidades de manipulación de piezas pequeñas, aplicaciones de sobremesa y en la industria electrónica. Los ejes lineales económicos ELGC ofrecen una relación óptima entre el espacio de instalación y el espacio de trabajo.
Cualidades
- Correa dentada y guía de rodamiento de bolas recirculantes, precisa y resistente, dentro del carro
- La guía y la correa dentada están protegidas por una banda de cubierta de acero inoxidable
- La guía y la correa dentada están protegidas por una banda de cubierta de acero inoxidable
Información técnica
Atributos
| Tipo | eje lineal electromecánico con correa dentada |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 45 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 45 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
538,93 € Sin IVA
/ unidad
652,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días