EG-4-15-PK-2

EG Cilindro redondo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:EG-4-15-PK-2
Rubix:798190350000
fabricante:15887
EAN:4052568066697
EG-4-15-PK-2 Round cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro redondo eg
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : EG-4-15-PK-2


Cilindro redondo EG-4-15-PK-2 Micro neumático Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=4 mm, Amortiguación=Sin amortiguación, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* Pistón, * Vástago del pistón, * Cuerpo del cilindro)

Información técnica


Atributos
Peso neto7,3 g
Tipocilindro redondo eg
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro15 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,08 Sin IVA
/ unidad
55,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días