SHOCK ABSORBER REG M20X1,5
Amortiguadores ajustables en miniatura con tapa protectora
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:884610
Rubix:798947158000
EAN:3660338379925

Documentos
Detalles de producto : SHOCK ABSORBER REG M20X1,5
Los amortiguadores ajustables en miniatura ofrecen un diseño con desaceleración lineal real y son ajustables en una amplia gama de condiciones.
SHOCK ABSORBER REG M20X1,5
Cualidades
Los amortiguadores ajustables en miniatura ofrecen un diseño con desaceleración lineal real y son ajustables en una amplia gama de condiciones.
Información técnica
Atributos
| Roscado | m20x1,5 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 60 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 50000 Nm³/h |
| Masa efectiva máxima | 960 kg |
| Velocidad máxima de impacto | 4 m/s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,79 € Sin IVA
/ unidad
153,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días