ASPIRADOR DWV901L-QS 30L
DV901L-QS - Aspirador 30 litros Clase L con Filtro automático
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DWV901L-QS
Rubix:798840924000
EAN:5035048467404

Detalles de producto : ASPIRADOR DWV901L-QS 30L
Descripción
Aspirador de 30 litros Clase L 1400 con innovador sistema de limpieza de doble filtro, potencia de succión constante, cada filtro se limpia automáticamente cada 30 segundos, absorción de líquidos y sólidos, toma de corriente incorporada, arranque automático y control de apagado. Máx. caudal de aire 4.080 l/min, capacidad 30 litros, capacidad de depósito líquidos 17,5 litros, peso 9,5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Manguera 4m x 32mm, adaptador AirLock 35mm, bolsa de polvo
Aspirador de clase L según la legislación europea
Innovador sistema de limpieza de doble filtro que mantiene el rendimiento durante las aplicaciones de polvo en la construcción
Potencia de succión constante incluso con el polvo más fino de hormigón y de madera
Arranque automático y control de apagado cuando se utiliza una herramienta eléctrica. El aspirador seguirá funcionando durante 15 segundos adicionales para permitir que todo el polvo sea aspirado
Absorción de líquidos y sólidos
Cada filtro se limpia automáticamente cada 30 segundos reduciendo los problemas de obstrucción del filtro y proporcionando un flujo de aire constante
Toma de corriente incorporada para permitir la conexión de una herramienta eléctrica para conmutación automática del aspirador
Fabricada con los materiales más resistentes para soportar las condiciones de trabajo más difíciles y de forma duradera
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 1400
Capacidad del tanque : 30 L
Capacidad depósito líquidos : 17,5 L
Máx. Caudal de aire : 4080 l/min
Longitud de manguera : 4,1 m
Diámetro de la manguera : 32 mm
Peso : 9,5 kg
Presión sonora : 80 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 94 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
Aspirador 30 litros Clase L - 1.400 Caudal Aire 4.080 l/min - Pot. Máx. Acoplada 2.200 + Filtro automático
Cualidades
Aspirador de clase L según la legislación europea
Innovador sistema de limpieza de doble filtro que mantiene el rendimiento durante las aplicaciones de polvo en la construcción
Potencia de succión constante incluso con el polvo más fino de hormigón y de madera
Arranque automático y control de apagado cuando se utiliza una herramienta eléctrica. El aspirador seguirá funcionando durante 15 segundos adicionales para permitir que todo el polvo sea aspirado
Absorción de líquidos y sólidos
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1400 W |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 230 V |
| Depósito | 30 l |
| Tipo | dust extractor |
| Peso | 9.5 kg |
| Longitud de manguera | 2000 mm |
| Flujo de aire | 4080 l/s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,35 € Sin IVA
/ unidad
520,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días