DT9682-QZ BROCA SDS-PLUS DE 4 CORTES 18X250MM

DT9682-QZ - Broca SDS+ 4 cortantes

Ver información técnica
Referencias
Dewalt:DT9682-QZ
Rubix:798588645000
EAN:5035048066157
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación18 mm
Longitud total250 mm
Longitud de corte200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DT9682-QZ BROCA SDS-PLUS DE 4 CORTES 18X250MM


Descripción Broca SDS-Plus Extreme de 4 cortes 18x250x200mm Para orificios de fijación y orificios pasantes de 16 mm a 30 mm Soldadura de cobre a alta temperatura garantiza una resistencia contra roturas de la cabeza de carburo Características Tipo de eje : SDS Plus Fitment Aplicaciones : Hormigón Diámetro : 18 mm Longitud : 250 mm Longitud de trabajo : 200 mm
Broca SDS-Plus Extreme de 4 cortes 18x250x200mm

Cualidades

Para orificios de fijación y orificios pasantes de 16 mm a 30 mm Soldadura de cobre a alta temperatura garantiza una resistencia contra roturas de la cabeza de carburo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación18 mm
Longitud total250 mm
Longitud de corte200 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortecarburo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,79 Sin IVA
/ unidad
42,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días