Referencias
Dewalt:DT8913-QZ
Rubix:798588612000
EAN:5035048077740



Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 160 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
Detalles de producto : DT8913-QZ BROCA SDS-PLUS XLR 6X160MM
Descripción
Broca XLR SDS+ 6x160x100 Cabezal de carburo
Adecuado para taladrar clavijas y agujeros de anclaje en mampostería, todo tipo de piedra y hormigón
Flauta de 4 lados maximiza la extracción de escombros para una perforación rápida y orificios limpios
Pieza sólida de Carburo de cuatro cortes, para evitar atascos en la barra de refuerzo. La punta de carburo y el cuerpo se unen mediante una innovadora técnica de soldadura que crea una unión fuerte y duradera
Características
Tipo de eje : SDS Plus Fitment
Aplicaciones : Hormigón
Diámetro : 6 mm
Longitud : 160 mm
Longitud de trabajo : 100 mm
Broca XLR SDS+ 6x160x100 Cabezal de carburo
Cualidades
Adecuado para taladrar clavijas y agujeros de anclaje en mampostería, todo tipo de piedra y hormigón
Flauta de 4 lados maximiza la extracción de escombros para una perforación rápida y orificios limpios
Pieza sólida de Carburo de cuatro cortes, para evitar atascos en la barra de refuerzo. La punta de carburo y el cuerpo se unen mediante una innovadora técnica de soldadura que crea una unión fuerte y duradera
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 160 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de corte | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,41 € Sin IVA
/ unidad
7,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días