DT6751-QZ ADAPTADOR PARA CORONA PERFORADORA SDS-PLUS 300MM
DT6751-QZ - Adaptador para corona perforadora SDS-Plus 300mm
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dewalt:DT6751-QZ
Rubix:798588597000
EAN:5035048013694
Documentos
Detalles de producto : DT6751-QZ ADAPTADOR PARA CORONA PERFORADORA SDS-PLUS 300MM
Descripción
Adaptador para corona perforadora SDS-Plus 300mm
Accesorio de perforación
Características
Longitud:300 mm
Adaptador para corona perforadora SDS-Plus 300mm
Cualidades
Accesorio de perforación
Información técnica
Atributos
| Tipo | core adapter |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días

