3834-ARBR-930 SOP.CORONA

Árboles con función Quick-Change

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:3834-ARBR-930
Rubix:798150928000
EAN:7311518015565
brand logo

Resumen técnico

Tiposierras de corona
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3834-ARBR-930 SOP.CORONA


Power Driver aumenta la fuerza y elimina el juego. Mayor potencia de corte en los portaherramientas, incrementada por los pernos de arrastre. La broca central HSS se monta de serie en cada soporte. Soportes para sierras de corona de 32-100mm. Con encaje hexagonal y alojamiento hexagonal para un diseño más resistente, en el que las sierras de corona son más fáciles de extraer. Están equipados con pernos de accionamiento, lo que hace que la gran potencia de accionamiento de la máquina se transfiera de forma óptima a la sierra de corona. No es aconsejable utilizar soportes de 9 mm para sierras de corona a partir de 100 mm de diámetro. Diámetro: 11,1 mm. Diámetro de la broca: 13 mm.

Cualidades

Fácil cambio de sierra de corona con mecanismo de cambio rápido

Aplicaciones

Can be used with hand machines, and when you work with high working pressure, in static machines.
Hardened to maximum strength.

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Tiposierras de corona
10,59 € Sin IVA
/ unidad
12,81 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h