CUERDA POLIAMIDA BLANCA 3MM BOBINA 100M

Driza de poliamida blanca

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:854803
Spartex:880555
Rubix:798953107000
EAN:3660338339271
brand logo

Resumen técnico

Longitud100 m
Diámetro3 mm
Materialpoliamida
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CUERDA POLIAMIDA BLANCA 3MM BOBINA 100M


Trenzado en 8 bolillos. Material imputrescible de alta resistencia con tratamiento anti-UV.Fibra antiestática de baja inflamabilidad.Punto de fusión 260°-densidad 1.14.Buena resistencia a los álcalis fuertes (amoníaco y sosa) sensibles a minerales concentrados y ácidos acéticos. Empaquetado como una bobina.

Información técnica


Atributos
Longitud100 m
Diámetro3 mm
Materialpoliamida
Peso0.55 kg
Resistencia de rotura200 daN
18,02 € Sin IVA
/ unidad
21,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro