Referencias
Ref. sustituida:854791
Spartex:880564
Rubix:798953099000
EAN:3660338339356

Documentos
Detalles de producto : CUERDA POLIPROPILENO 8MM BOBINA 100M
Construcción a partir de hilos torcidos resistentes a los rayos UV. Pesos y resistencias según EN 699. Medio inflamable - punto de fusión 170/175°C - densidad 0,91. Resistente a ácidos, álcalis fuertes y disolventes comunes. Se disuelve en disolventes clorados a alta temperatura. Empaquetado en una corona.
Cuerda polipropileno 8mm corona 100m
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 m |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Material | polipropileno |
| Resistencia de rotura | 1000 daN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,16 € Sin IVA
/ unidad
46,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días