Referencias
Spartex:880566
Rubix:798953097000
EAN:3660338339370





Documentos
Detalles de producto : CUERDA POLIPROPILENO 12MM BOBINA 100M
Construcción a partir de hilos torcidos resistentes a los rayos UV. Pesos y resistencias según EN 699. Medio inflamable - punto de fusión 170/175°C - densidad 0,91. Resistente a ácidos, álcalis fuertes y disolventes comunes. Se disuelve en disolventes clorados a alta temperatura. Empaquetado en una corona.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 m |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Material | polipropileno |
| Resistencia de rotura | 1900 daN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,69 € Sin IVA
/ unidad
102,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días