Referencias
Izar cutting tools sal:18521
Rubix:798893016000

Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 8.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS + TIN CLASSIQUE 8,50 MM 1010
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 8.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | tin |
| Tolerancia | h8 |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | aluminium-magnesium;cast iron;steel;carbon steel;alloys al-mg si |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 8.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,55 € Sin IVA
/ unidad
6,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días