Referencias
Izar cutting tools sal:12905
Rubix:798668106000

Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 86 mm |
| Longitud de corte | 52 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA HSS CO + TIALSIN 5 MM 1016
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 86 mm |
| Longitud de corte | 52 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | tialsin |
| Tolerancia | h8 |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | thermo-resistant alloys;stainless steel |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Diámetro de cola | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,25 € Sin IVA
/ unidad
3,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días