74550 ASSY 90222 <

Double row tapered roller bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:74550-90222
Rubix:507455056001
fabricante:100096119
EAN:0053893394657
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior139.7 mm
Diámetro exterior215.9 mm
Anchura106.363 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 74550 ASSY 90222 <


With the ability to support high radial and axial loads, Timken® high-performance double-row tapered roller bearings are designed to offer the greatest durability in the most compact spaces
Preset spacer assemblies allow faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)146,05x222,25x222,25 mm
Peso con embalaje11839,7 g
Diámetro interior139.7 mm
Diámetro exterior215.9 mm
Anchura106.363 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3745,53 Sin IVA
/ unidad
4532,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días