H 913840

Timken Tapered Roller Bearing H913800

Ver información técnica
Referencias
Timken:H913840
Rubix:591384000001
fabricante:100098756
EAN:0053893706597
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior59.987 mm
Diámetro exterior146.05 mm
Anchura41.28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 913840


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)141,732x141,732x49,022 mm
Peso con embalaje2136 g
Diámetro interior59.987 mm
Diámetro exterior146.05 mm
Anchura41.28 mm
Materialsteel
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
702,73 Sin IVA
/ unidad
850,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días