Referencias
Izar cutting tools sal:40004
Rubix:798739454000

Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 3.15 mm |
|---|---|
| Longitud total | 31.5 mm |
| Longitud de corte | 1.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA HSS CENTRAR 1,25X3,15 MM 1310
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 3.15 mm |
|---|---|
| Longitud total | 31.5 mm |
| Longitud de corte | 1.6 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 333 a |
| Revestimiento | tin |
| Ángulo de hélice | 60 ° |
| Material de mecanizado | aluminium-magnesium;copper-bronze-brass;cast iron;steel;alloys al-mg si;alloyed steel;carbon steel |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,51 € Sin IVA
/ unidad
5,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días