Referencias
SMC:NCJ2B6-050SR
Rubix:751608628043

Resumen técnico
| Tipo | single rod cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : NCJ2B6-050SR 00078620
Series NCJ2 miniature cylinders available in spring return, spring extend, or double acting all offer tubing and rods. Basic, foot, front flange and double rear clevis mounting options. Auto-switch capable. Other features include non-rotating, double rod, bumpers
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Tipo | single rod cylinder |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,26 € Sin IVA
/ unidad
45,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días