Referencias
Dichtomatik:67082572
Rubix:799072686000
fabricante:A 60 x 68,8 x 6,3 D 61 PTFE


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68.8 mm |
| Altura | 6.3 mm |
Detalles de producto : AD61 2P 60,0 68,8 6,3 PT0098
De doble efecto Borde de sellado y raspado Sin anillo angular metálico O-Ring como elemento de sellado y de precarga
Cualidades
Buena capacidad de desalojo frente a la suciedad Baja fricción Sin efecto stick-slip Especialmente adecuado para altas velocidades de carrera y frecuencias
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 68.8 mm |
| Altura | 6.3 mm |
| Material | ptfe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,56 € Sin IVA
/ unidad
41,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días