Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:P9 200,00 220,00 18,00 B247
Rubix:798390541000
fabricante:24212749


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Altura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : P9 200 220 18 B247 85NBR 24212749
El Double wiper P 9 de Freudenberg es un limpiador doble de elastómero especialmente para grandes diámetros. Realiza hacia el interior la función de limpieza de un anillo en U y hacia el exterior una acción de limpieza contra la suciedad. Generalmente, los limpiadores pueden montarse rápida y fácilmente deformándolos en forma de riñón. Un montaje cuidadoso es un requisito previo para el correcto funcionamiento del Double Wiper P 9.
Cualidades
El uso de tamaños intermedios sin molde/herramienta es posible. El double wiper P 9 ofrece una fuerte acción de limpieza contra la suciedad así como un muy buen efecto de sellado frente a una película residual de aceite en el vástago en extensión. Además, el limpiador es muy resistente al desgaste.
Aplicaciones
El double wiper P 9 de Freudenberg puede, por ejemplo, emplearse en prensas, cilindros estándar (grandes) y también en máquinas de moldeo por inyección. Otras aplicaciones también son posibles.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Altura | 18 mm |
| Ejecución | p9 |
| Material | 85 nbr b247 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
779,67 € Sin IVA
/ unidad
943,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días