Referencias
Gates:2976 MXL 012
Rubix:798376351000
fabricante:927742486
EAN:5414465077050


Resumen técnico
| Perfil | mxl |
|---|---|
| Longitud primitiva | 29.76 '' |
| Anchura de correa | 3.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2976 MXL 012
Las correas síncronas clásicas PowerGrip™ de Gates® ofrecen una solución libre de mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos mínimos (impresoras) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.
Cualidades
La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio.
Sin mantenimiento y larga vida de servicio.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio.
Sin mantenimiento y larga vida de servicio.
Información técnica
Atributos
| Perfil | mxl |
|---|---|
| Longitud primitiva | 29.76 '' |
| Anchura de correa | 3.2 mm |
| Paso | 2.03 mm |
| Material | cr |
| Número de dientes | 372 |
| Altura | 1.14 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 755.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,82 € Sin IVA
/ unidad
3,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días