Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275442
Rubix:798403256000
fabricante:24275442


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 92.2 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : PT1 80 92,2 7,7 B602 PTFE 24275442
Freudenberg's Double Wiper PT 1 consiste en un anillo de perfil de PTFE con un labio sellador y un labio limpiador, así como dos juntas tóricas como componentes de sellado y de precarga.
Cualidades
El doble wiper mejora la estanqueidad total, ofrece una baja fricción, está libre de stick-slip y proporciona una excelente regulación y posicionamiento en funcionamiento. Es altamente fiable y puede soportar la presión de servicio completa durante períodos cortos. Recomendamos una perforación de alivio de presión, con sellos amortiguadores con buen valor de deformación; no es necesario un alivio de presión.
Aplicaciones
La aplicación es posible en vehículos industriales, cilindros de gran tamaño, equipos de manipulación, maquinaria agrícola, prensas, laminadores y otros.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 92.2 mm |
| Altura | 7.7 mm |
| Ejecución | pt1 |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,12 € Sin IVA
/ unidad
376,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días