Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:P9 300,00 325,00 22,50 B247
Rubix:798390469000
fabricante:24173146


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 325 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : P9 300 325 22,5 B247 85NBR 24173146
El Double wiper P 9 de Freudenberg es un limpiador doble de elastómero especialmente para grandes diámetros. Realiza hacia el interior la función de limpieza de un anillo en U y hacia el exterior una acción de limpieza contra la suciedad. Generalmente, los limpiadores pueden montarse rápida y fácilmente deformándolos en forma de riñón. Un montaje cuidadoso es un requisito previo para el correcto funcionamiento del Double Wiper P 9.
Cualidades
El uso de tamaños intermedios sin molde/herramienta es posible. El double wiper P 9 ofrece una fuerte acción de limpieza contra la suciedad así como un muy buen efecto de sellado frente a una película residual de aceite en el vástago en extensión. Además, el limpiador es muy resistente al desgaste.
Aplicaciones
El double wiper P 9 de Freudenberg puede, por ejemplo, emplearse en prensas, cilindros estándar (grandes) y también en máquinas de moldeo por inyección. Otras aplicaciones también son posibles.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 325 mm |
| Altura | 22.5 mm |
| Ejecución | p9 |
| Material | 85 nbr b247 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
875,53 € Sin IVA
/ unidad
1059,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días