Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422433
Rubix:798390916000
fabricante:40422433



Detalles de producto : PU5 28 36 7 V149 95AU 40422433
PU5 28 36 7 V149 95AU 40422433
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Altura | 7 mm |
| Ejecución | pu5 |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,31 € Sin IVA
/ unidad
8,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
