Referencias
SMC:EVS7-10-FHG-D-3CV-Q
Rubix:752104047043
fabricante:EVS7-10-FHG-D-3CV-Q
EAN:3618036115284

Documentos
Detalles de producto : EVS7-10-FHG-D-3CV-Q 00082723
La serie AC, rentable y de aspecto limpio, le permite elegir la combinación de equipos de preparación de aire de estilo modular que mejor se adapte a sus necesidades. La serie, disponible en 8 opciones de tamaño para garantizar un rendimiento óptimo, ofrece ahorro de energía, con mayores caudales. La sencillez de montaje y mantenimiento reduce los tiempos de inactividad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1350 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 5500 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,03 € Sin IVA
/ unidad
243,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días