Referencias
SMC:VHK3A-06F-06F
Rubix:798958676000
fabricante:VHK3A-06F-06F
EAN:3618036585438
Documentos
Detalles de producto : VHK3A-06F-06F
La válvula de dedo serie VHK tiene una gran área efectiva de 2. 0 a 17. 5mm². Esta serie comienza con un diámetro exterior mínimo del tubo de ø4. La dirección de la válvula indica claramente si la válvula está abierta o cerrada (de cerrada a abierta es en sentido contrario a las agujas del reloj). La clasificación del pomo por diferencia de color facilita la distinción entre válvulas de 2 puertos (gris) y válvulas de 3 puertos (azul). El pomo del modelo ignífugo opcional, tanto si utiliza la válvula de 2 como de 3 puertos, es rojo.
Cualidades
-Válvula de dedo, estándar
Fluido: aire
Fluido: aire
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula mecánica |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,75 € Sin IVA
/ unidad
13,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días