SYA7340

Distribuidor SYA #000 serie 5/2 y 5/3 con mando neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYA7340
Rubix:752101733043
fabricante:SYA7340
EAN:3618036154795
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SYA7340


La serie SY ofrece mayores avances en el rendimiento de la válvula para ofrecer una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un alto caudal y un bajo consumo eléctrico, todo ello en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o sobre base y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en un colector.
SYA3000/5000/7000, Valvula de Accionamiento Neumático de 5 Vias / Montaje con Conexiones Neumáticas sobre el Bloque

Información técnica


Atributos
Peso neto140 g
Tipodistribuidor 5/2 y 5/3
Número de puertos5
114,54 € Sin IVA
/ unidad
138,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días