SYJ522M-5LOU-M5-Q 00096510

Distribuidor serie SYJ712M

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYJ522M-5LOU-M5-Q
Rubix:752105201043
fabricante:00096510
SYJ500, 3 Port Solenoid Valve, All Types

Resumen técnico

Tipoelectroválvulas 3/2 y 5/2
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : SYJ522M-5LOU-M5-Q 00096510


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad de rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Tanto si se diseña en un colector como si se utiliza como válvula individual, este pequeño perfil aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza los requisitos de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de solenoide piloto de baja potencia (0,5 vatios estándar), que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de funcionamiento y permite el control directo mediante relés de salida de PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con luces y supresión de sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en la base, o individualmente en subplacas, creando una variedad de soluciones para satisfacer sus más amplias necesidades de ingeniería.
SYJ500, Electroválvulas de 3 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvulas 3/2 y 5/2
Número de puertos3
54,90 Sin IVA
/ unidad
66,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días