Referencias
SMC:S070C-5BCO-32
Rubix:799246925000
fabricante:01322115
Documentos
Detalles de producto : S070C-5BCO-32
La serie S070 es una serie de electroválvulas 2/2 y 3/2 de acción directa súper compactas que satisface las necesidades de miniaturización de aparatos de análisis, equipos médicos y equipos de fabricación de semiconductores. La serie S070 es extremadamente ligera (5 g para las unidades con una sola válvula) y su ruido de funcionamiento es de 38 dB(A) máx. Es fácil aumentar o disminuir el número de estaciones (base asociable). El ancho de la válvula es de 7 mm.
Electroválvula 3/2 serie s070
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula 3/2 s070 s070c-5bco-32 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,92 € Sin IVA
/ unidad
64,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días