S070B-5BC

distribuidor eléctrico serie s070 3/2,

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:S070B-5BC
Rubix:799158447000
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S070B-5BC


La serie S070 es una serie de electroválvulas 2/2 y 3/2 de acción directa súper compactas que satisface las necesidades de miniaturización de aparatos de análisis, equipos médicos y equipos de fabricación de semiconductores. La serie S070 es extremadamente ligera (5 g para las unidades con una sola válvula) y su ruido de funcionamiento es de 38 dB(A) máx. Es fácil aumentar o disminuir el número de estaciones (base asociable). El ancho de la válvula es de 7 mm.
S070, Electroválvulas de 3 vías, Compacta de acción directa

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
46,71 Sin IVA
/ unidad
56,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días