Referencias
Pferd Tools:TR 10010-10 ST
Rubix:798894610000
fabricante:44271003
EAN:4007220294123
Detalles de producto : DISCO PAÑO SISAL TR 10010-10 ST
Los discos de paño se utilizan con pastas de pulir para prepulido y pulido espejo. Si se quiere conseguir una superficie muy lisa, será necesario utilizar varias o incluso todas las calidades disponibles, una después de otra. Para prepulido de acero INOX, con pasta de pulir PP 1 VP Fe; Para prepulido de aluminio y latón, con pasta de pulir PP 2 VP MS; Para pulido de metales no férricos, con pasta de pulir PP 3 VP NE.
DISCO PAÑO SISAL TR 10010-10 ST
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,10 € Sin IVA
/ unidad
11,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días