3/4 12B2 Z80 DP - REF D12B2080

Disco doble para cadena norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:D12B2080
Rubix:798775980000
EAN:3660338319754
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes80
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B2 Z80 DP - REF D12B2080


Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 12B2 Duplex - 80 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes80
Código ISO12b-2
Diámetro indicativo485.22 mm
Diámetro exterior494.2 mm
Materialc45 steel
Anchura total30.3 mm
Diámetro de perforación30 mm
Diámetro de cubo30 mm
Cadena12b-2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,26 Sin IVA
/ unidad
486,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días