3/4 12B2 Z26 DP - REF D12B2026
Disco doble para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D12B2026
Rubix:798776015000
EAN:3660338319303


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 26 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B2 Z26 DP - REF D12B2026
Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 12B2 Duplex - 26 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 26 |
| Código ISO | 12b-2 |
| Diámetro indicativo | 158.04 mm |
| Diámetro exterior | 165.9 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 30.3 mm |
| Diámetro de perforación | 20 mm |
| Diámetro de cubo | 20 mm |
| Cadena | 12b-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,78 € Sin IVA
/ unidad
54,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días