1/2 08B2 Z50 DP - REF D08B2050
Disco doble para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D08B2050
Rubix:798776287000
EAN:3660338315466


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 50 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B2 Z50 DP - REF D08B2050
Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 08B2 Duplex - 50 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 50 |
| Código ISO | 08b-2 |
| Diámetro indicativo | 202.26 mm |
| Diámetro exterior | 208.3 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 21 mm |
| Diámetro de perforación | 25 mm |
| Diámetro de cubo | 20 mm |
| Cadena | 08b-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,86 € Sin IVA
/ unidad
65,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días