1/2 08B2 Z36 DP - REF D08B2036
Disco doble para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D08B2036
Rubix:798778402000
EAN:3660338315329


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 36 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B2 Z36 DP - REF D08B2036
Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 08B2 Duplex - 36 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 36 |
| Código ISO | 08b-2 |
| Diámetro indicativo | 145.72 mm |
| Diámetro exterior | 151 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 21 mm |
| Diámetro de perforación | 20 mm |
| Diámetro de cubo | 20 mm |
| Cadena | 08b-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,26 € Sin IVA
/ unidad
35,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días