3/4 12B2 Z58 DP - REF D12B2058
Disco doble para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D12B2058
Rubix:798775993000
EAN:3660338319624


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 58 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B2 Z58 DP - REF D12B2058
Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 12B2 Duplex - 58 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 58 |
| Código ISO | 12b-2 |
| Diámetro indicativo | 351.87 mm |
| Diámetro exterior | 361.5 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 30.3 mm |
| Diámetro de perforación | 25 mm |
| Diámetro de cubo | 25 mm |
| Cadena | 12b-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,01 € Sin IVA
/ unidad
261,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días