5/8 10B1 Z47 DP - REF D10B1047
Disco simple para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D10B1047
Rubix:798778362000
EAN:3660338316760


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 47 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B1 Z47 DP - REF D10B1047
Disco simple para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 10B1 Simplex - 47 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 47 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Diámetro indicativo | 237.68 mm |
| Diámetro exterior | 245.1 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 9.1 mm |
| Diámetro de perforación | 20 mm |
| Diámetro de cubo | 20 mm |
| Cadena | 10b-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,15 € Sin IVA
/ unidad
44,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días