ZAPATO T-47 DIAMANTE VELCRO PLUS S3 NEGRO PU/TPU
Diamante Velcro Plus S3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Panter:DIAMANTE VELCRO PLUS S3-BLK/47
Rubix:798594501000
fabricante:434091700/47
EAN:8422044026907

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-47 DIAMANTE VELCRO PLUS S3 NEGRO PU/TPU
Zapato de seguridad con cierre ajustable fabricada en materiales de resistencia y durabilidad extraordinaria. Horma ergonómica y extra ancha, que ofrece un ancho especial y gran estabilidad. Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada, escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable. Suela especialmente reforzada, diseño antitorsión, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor duración y resistencia. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Puntera plástica anti-impactos 200J y planta textil antiperforación (1100N), no metálicas. Reflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior), con retrorreflexión certificada. Cierre por contacto mediante banda textil industrial ajustable VELCRO® y cordón interior.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole. Reflectantes 3M
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | velcro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,75 € Sin IVA
/ unidad
54,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
