Referencias
Festo:DFM-50-160-P-A-KF
Rubix:798191571000
fabricante:170951
EAN:4052568140328

Resumen técnico
| Tipo | actuador guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFM-50-160-P-A-KF
Unidad motriz y guía en una sola carcasa
Cualidades
- Mínimo requerimiento de espacio
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento
Aplicaciones
- Sujeción
- Elevación
- Parada
- Elevación
- Parada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6646 g |
|---|---|
| Tipo | actuador guiado |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
765,49 € Sin IVA
/ unidad
926,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días