Referencias
Facom:D.133C10
Rubix:798745742000
EAN:3662424098253


Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
Detalles de producto : D.133C10
• Apriete y desapriete de las abrazaderas de manguito.
DESTORNILLADOR HEX HEMBRA FLEX 10MM
Cualidades
•It is put on with one hand
Protects the filter when unscrewing
Self-locking diffuser: automatic adaptation to the size of the filter
High torque (only suitable for filters Metal)
Lifetime warranty
Suitable for filters from 60 to 80 mm
Protects the filter when unscrewing
Self-locking diffuser: automatic adaptation to the size of the filter
High torque (only suitable for filters Metal)
Lifetime warranty
Suitable for filters from 60 to 80 mm
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 275 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,96 € Sin IVA
/ unidad
47,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días